Motion
2582-99407

TIMKEN
2582-99407

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.2500 po de diamètre, 2.615 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120156
N° MFR2582-99407
Prix174.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
2582-99407

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.2500 po de diamètre, 2.615 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI14120156
N° MFR2582-99407
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
Prix174.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.615 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0013992334794

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE 2582-99407 <4 OD