Motion
GN106KRR à C1 L/C

TIMKEN (FAFNIR)
GN106KRR C1 L/C

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 3.1400 po, largeur 1.5000 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI14120222
N° MFRGN106KRR C1 L/C
Prix532.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
GN106KRR C1 L/C

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-3/8 po, diamètre extérieur 3.1400 po, largeur 1.5000 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI14120222
N° MFRGN106KRR C1 L/C
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
Prix532.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1400 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Large roulement à anneau intérieur
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    7520
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • CUP_NON
    87796100367

Aperçu

Description du fabricant
GN106KRR ANNEAU INTÉRIEUR LARGE ET HOUS C1 L/C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté