Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/8 po
- Extérieur Diamètre2.4409 po
- Largeur totale0.9375 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementLarge roulement à anneau intérieur
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique4370
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Relubrifiablenon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue PRB
- CUP_NON87796099722