Motion
YAKH 1-7/16 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YAKH 1-7/16 SGT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI14120428
N° MFRYAKH 1-7/16 SGT
Prix207.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YAKH 1-7/16 SGT

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI14120428
N° MFRYAKH 1-7/16 SGT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix207.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.788 po
  • Diamètre extérieur
    2.047 po
  • Largeur totale
    1.788 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique
    6440
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YAKH 1-7/16 SGT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    OUI
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de dispositif de retenue
    Une-pièce en nylon moulé
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU ET HOUS INTÉRIEURS YAKH 1-7/16 SGT DE LARGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon