Motion
B-9591-A

TIMKEN
B-9591-A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 780 mm, DI 1220 mm, largeur 375 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI14120675
N° MFRB-9591-A
Prix846,492.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
B-9591-A

Roulement à rouleaux sphériques – DI 780 mm, DI 1220 mm, largeur 375 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI14120675
N° MFRB-9591-A
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
Prix846,492.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    780 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1220 mm
  • Global Largeur  
    375 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Doigt usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du rouleau
    Acier
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    0
  • CUP_NON
    0013992362797

Aperçu

Description du fabricant
B-9591-A ROULEMENTS À ROULEAUX SPHÉRIQUES SRB >