Motion
2MM9313WICRQULA4446

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9313WICRQULA4446

Roulement à billes non monté - Alésage 65 mm, D.E. 90 mm, 1.4170 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14120761
N° MFR2MM9313WICRQULA4446
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM9313WICRQULA4446

Roulement à billes non monté - Alésage 65 mm, D.E. 90 mm, 1.4170 po de largeur, contact 15.00 , ouvert
N° D’ARTICLE MI14120761
N° MFR2MM9313WICRQULA4446
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de l’alésage
    2.559 po
  • Contact Angle  
    15.00
  • Largeur de la bague intérieure
    0.709 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4170 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    4
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    0053893923741

Aperçu

Description du fabricant
2MM9313WICRQULA4446 ROULEMENTS À BILLE P