Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Taille de l’alésage0.472 po
- Rayon du filet0.012 po
- Largeur de la bague intérieure0.315 po
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur0.3150 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Type de composantAssemblage
- Capacité de charge dynamique1150
- Régime de fonctionnement maximal15000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Type de jointDeux boucliers
- Auto-alignementNon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON87796142411