Motion
C00940100188S

AS RAYMOND
C00940100188S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0940 in OD, 0.1880 in Length, 0.0100 in Wire Size, 5.9893 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151706
N° MFRC00940100188S
Prix6.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C00940100188S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.0940 in OD, 0.1880 in Length, 0.0100 in Wire Size, 5.9893 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151706
N° MFRC00940100188S
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
Prix6.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.1880 po
  • Diamètre extérieur
    0.0940 po
  • Poids
    0.00024 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C00940100188S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    5.9893 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C00940100188S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif