Motion
C01200180380X

AS RAYMOND
C01200180380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.3800 in Length, 0.0180 in Wire Size, 14.9107 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151976
N° MFRC01200180380X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01200180380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Not Ground, 0.1200 in OD, 0.3800 in Length, 0.0180 in Wire Size, 14.9107 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14151976
N° MFRC01200180380X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1200 po
  • Poids
    0.00032 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01200180380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.9107 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01200180380X COMP RESSORT - 316 SS