Motion
C01400161000S

AS RAYMOND
C01400161000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0160 in Wire Size, 2.9155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152259
N° MFRC01400161000S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01400161000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0160 in Wire Size, 2.9155 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152259
N° MFRC01400161000S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.1400 po
  • Poids
    0.003 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01400161000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    2.9155 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01400161000S COMP RESSORT - 302 SS