Motion
C01480230560X

AS RAYMOND
C01480230560X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.5600 in Length, 0.0230 in Wire Size, 17.1598 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152373
N° MFRC01480230560X
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01480230560X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.1480 in OD, 0.5600 in Length, 0.0230 in Wire Size, 17.1598 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152373
N° MFRC01480230560X
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
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1480 po
  • Poids
    0.00077 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01480230560X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.1598 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01480230560X COMP RESSORT - 316 SS