Motion
C01720161250S

AS RAYMOND
C01720161250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1720 in OD, 1.2500 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.4161 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152570
N° MFRC01720161250S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01720161250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1720 in OD, 1.2500 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.4161 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152570
N° MFRC01720161250S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1720 po
  • Poids
    0.002 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01720161250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    1.4161 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01720161250S COMP RESSORT - 302 SS