Motion
C01800100438S

AS RAYMOND
C01800100438S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.4380 in Length, 0.0100 in Wire Size, 0.8830 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152625
N° MFRC01800100438S
Prix7.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800100438S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.4380 in Length, 0.0100 in Wire Size, 0.8830 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152625
N° MFRC01800100438S
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
Prix7.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4380 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.0001 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800100438S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.8830 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800100438S COMP RESSORT - 302 SS