Motion
C01800160690S

AS RAYMOND
C01800160690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.6900 in Length, 0.0160 in Wire Size, 2.5823 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152759
N° MFRC01800160690S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800160690S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.6900 in Length, 0.0160 in Wire Size, 2.5823 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152759
N° MFRC01800160690S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00036 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800160690S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.5823 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800160690S COMP RESSORT - 302 SS