Motion
C01800180880S

AS RAYMOND
C01800180880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0180 in Wire Size, 3.0821 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152795
N° MFRC01800180880S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800180880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Not Ground, 0.1800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0180 in Wire Size, 3.0821 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14152795
N° MFRC01800180880S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00059 lb
  • Taille du fil
    0.0180 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800180880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.0821 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01800180880S COMP RESSORT - 302 SS