Motion
C01880101250M

AS RAYMOND
C01880101250M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1880 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0100 po Taille du fil, 0.3370 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14153095
N° MFRC01880101250M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01880101250M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.1880 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0100 po Taille du fil, 0.3370 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14153095
N° MFRC01880101250M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Poids
    0.004 lb
  • Taille du fil
    0.0100 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01880101250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.3370 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01880101250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE