Motion
C01880301630S

AS RAYMOND
C01880301630S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1880 in OD, 1.6300 in Length, 0.0300 in Wire Size, 9.1630 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153362
N° MFRC01880301630S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01880301630S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.1880 in OD, 1.6300 in Length, 0.0300 in Wire Size, 9.1630 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153362
N° MFRC01880301630S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.6300 po
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po
  • Poids
    0.004 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01880301630S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    9.1630 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C01880301630S COMP RESSORT - 302 SS