Motion
C02100220380X

AS RAYMOND
C02100220380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 0.3800 in Length, 0.0220 in Wire Size, 12.0785 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153410
N° MFRC02100220380X
Prix3.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02100220380X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.2100 in OD, 0.3800 in Length, 0.0220 in Wire Size, 12.0785 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153410
N° MFRC02100220380X
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
Prix3.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2100 po
  • Poids
    0.00053 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02100220380X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.0785 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02100220380X COMP RESSORT - 316 SS