Motion
C02190250500S

AS RAYMOND
C02190250500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2190 in OD, 0.5000 in Length, 0.0250 in Wire Size, 10.8290 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153606
N° MFRC02190250500S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02190250500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2190 in OD, 0.5000 in Length, 0.0250 in Wire Size, 10.8290 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153606
N° MFRC02190250500S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2190 po
  • Poids
    0.00294 lb
  • Taille du fil
    0.0250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02190250500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    10.8290 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02190250500S COMP RESSORT - 302 SS