Motion
C02400290500S

AS RAYMOND
C02400290500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0290 in Wire Size, 19.4089 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153912
N° MFRC02400290500S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400290500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0290 in Wire Size, 19.4089 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14153912
N° MFRC02400290500S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00121 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400290500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.4089 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400290500S COMP RESSORT - 302 SS