Motion
C02400421250S

AS RAYMOND
C02400421250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 31.2375 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154118
N° MFRC02400421250S
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400421250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0420 in Wire Size, 31.2375 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154118
N° MFRC02400421250S
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00577 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400421250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    31.2375 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400421250S COMP RESSORT - 302 SS