Motion
C02500200500M

AS RAYMOND
C02500200500M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.2500 po DE, 0.5000 po Longueur, 0.0200 po Taille du fil, 5.5600 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14154174
N° MFRC02500200500M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500200500M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.2500 po DE, 0.5000 po Longueur, 0.0200 po Taille du fil, 5.5600 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14154174
N° MFRC02500200500M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0200 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500200500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    5.5600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500200500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE