Motion
C02500350813S

AS RAYMOND
C02500350813S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 0.8130 in Length, 0.0350 in Wire Size, 20.4502 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154278
N° MFRC02500350813S
Prix9.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02500350813S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.2500 in OD, 0.8130 in Length, 0.0350 in Wire Size, 20.4502 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154278
N° MFRC02500350813S
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
Prix9.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8130 po
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po
  • Poids
    0.009 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02500350813S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    20.4502 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02500350813S COMP RESSORT - 302 SS