Motion
C03000262000S

AS RAYMOND
C03000262000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 2.1658 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154419
N° MFRC03000262000S
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000262000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 2.1658 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154419
N° MFRC03000262000S
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
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.0025 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000262000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.1658 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000262000S COMP RESSORT - 302 SS