Motion
C03000300940S

AS RAYMOND
C03000300940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0300 in Wire Size, 7.7469 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154442
N° MFRC03000300940S
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000300940S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.9400 in Length, 0.0300 in Wire Size, 7.7469 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154442
N° MFRC03000300940S
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
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00203 lb
  • Taille du fil
    0.0300 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000300940S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.7469 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000300940S COMP RESSORT - 302 SS