Motion
C03000401000S

AS RAYMOND
C03000401000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 20.4918 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154607
N° MFRC03000401000S
Prix2.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000401000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0400 in Wire Size, 20.4918 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154607
N° MFRC03000401000S
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
Prix2.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00427 lb
  • Taille du fil
    0.0400 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000401000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    20.4918 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000401000S COMP RESSORT - 302 SS