Motion
C03000511000X

AS RAYMOND
C03000511000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 58.3933 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154827
N° MFRC03000511000X
Prix3.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000511000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.0000 in Length, 0.0510 in Wire Size, 58.3933 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154827
N° MFRC03000511000X
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
Votre prix3.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00692 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000511000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    58.3933 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000511000X COMP RESSORT - 316 SS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good