Motion
C03000511250X

AS RAYMOND
C03000511250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 45.7317 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154833
N° MFRC03000511250X
Prix4.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000511250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 1.2500 in Length, 0.0510 in Wire Size, 45.7317 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154833
N° MFRC03000511250X
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
Prix4.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00836 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000511250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    45.7317 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03000511250X COMP RESSORT - 316 SS