Motion
C03120161250M

AS RAYMOND
C03120161250M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.3120 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0160 po Taille du fil, 0.5100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14154879
N° MFRC03120161250M
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120161250M

Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Pas de mise à la terre, 0.3120 po DE, 1.2500 po Longueur, 0.0160 po Taille du fil, 0.5100 lb/po Taux de ressort
N° D’ARTICLE MI14154879
N° MFRC03120161250M
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Type de fin
    Pas de mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120161250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    0.5100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120161250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE