Motion
C03120230438S

AS RAYMOND
C03120230438S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.4380 in Length, 0.0230 in Wire Size, 3.4320 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154909
N° MFRC03120230438S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120230438S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 0.4380 in Length, 0.0230 in Wire Size, 3.4320 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154909
N° MFRC03120230438S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4380 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0230 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120230438S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    3.4320 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120230438S COMP RESSORT - 302 SS