Motion
C03120281130S

AS RAYMOND
C03120281130S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 1.1300 in Length, 0.0280 in Wire Size, 4.1650 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154983
N° MFRC03120281130S
Prix8.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03120281130S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3120 in OD, 1.1300 in Length, 0.0280 in Wire Size, 4.1650 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14154983
N° MFRC03120281130S
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
Prix8.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.1300 po
  • Diamètre extérieur
    0.3120 po
  • Poids
    0.016 lb
  • Taille du fil
    0.0280 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03120281130S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    4.1650 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03120281130S COMP RESSORT - 302 SS