Motion
C03600260690X

AS RAYMOND
C03600260690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0260 in Wire Size, 5.5811 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155051
N° MFRC03600260690X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600260690X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.6900 in Length, 0.0260 in Wire Size, 5.5811 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155051
N° MFRC03600260690X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00105 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600260690X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.5811 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600260690X COMP RESSORT - 316 SS