Motion
C03600290750X

AS RAYMOND
C03600290750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0290 in Wire Size, 6.8306 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155085
N° MFRC03600290750X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600290750X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.7500 in Length, 0.0290 in Wire Size, 6.8306 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155085
N° MFRC03600290750X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00159 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600290750X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    6.8306 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600290750X COMP RESSORT - 316 SS