Motion
C03600320940M

AS RAYMOND
C03600320940M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0320 in Wire Size, 9.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155132
N° MFRC03600320940M
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600320940M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.9400 in Length, 0.0320 in Wire Size, 9.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155132
N° MFRC03600320940M
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
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.9400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00216 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600320940M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600320940M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE