Motion
C03600321250X

AS RAYMOND
C03600321250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 5.4978 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155140
N° MFRC03600321250X
Prix4.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600321250X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 1.2500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 5.4978 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155140
N° MFRC03600321250X
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
Prix4.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00284 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600321250X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    5.4978 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600321250X COMP RESSORT - 316 SS