Motion
C03600380810S

AS RAYMOND
C03600380810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8100 in Length, 0.0380 in Wire Size, 15.5771 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155212
N° MFRC03600380810S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600380810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8100 in Length, 0.0380 in Wire Size, 15.5771 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155212
N° MFRC03600380810S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00311 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600380810S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.5771 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600380810S COMP RESSORT - 302 SS