Motion
C03600420440S

AS RAYMOND
C03600420440S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0420 in Wire Size, 48.3973 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155274
N° MFRC03600420440S
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600420440S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.4400 in Length, 0.0420 in Wire Size, 48.3973 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155274
N° MFRC03600420440S
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
Prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4400 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00249 lb
  • Taille du fil
    0.0420 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600420440S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    48.3973 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600420440S COMP RESSORT - 302 SS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon