Motion
C03600450810M

AS RAYMOND
C03600450810M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8100 in Length, 0.0450 in Wire Size, 35.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155325
N° MFRC03600450810M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600450810M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8100 in Length, 0.0450 in Wire Size, 35.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155325
N° MFRC03600450810M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00454 lb
  • Taille du fil
    0.0450 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600450810M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    35.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600450810M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon