Motion
C03600470880S

AS RAYMOND
C03600470880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0470 in Wire Size, 33.9031 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155365
N° MFRC03600470880S
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600470880S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.8800 in Length, 0.0470 in Wire Size, 33.9031 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155365
N° MFRC03600470880S
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00532 lb
  • Taille du fil
    0.0470 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600470880S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    33.9031 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03600470880S COMP RESSORT - 302 SS