Motion
C03750350438M

AS RAYMOND
C03750350438M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 0.4380 in Length, 0.0350 in Wire Size, 17.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155666
N° MFRC03750350438M
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03750350438M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3750 in OD, 0.4380 in Length, 0.0350 in Wire Size, 17.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14155666
N° MFRC03750350438M
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.4380 po
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Poids
    0.06 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03750350438M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    17.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C03750350438M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE