Motion
C04800510620S

AS RAYMOND
C04800510620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 39.2343 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156228
N° MFRC04800510620S
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800510620S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.6200 in Length, 0.0510 in Wire Size, 39.2343 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156228
N° MFRC04800510620S
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
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.00558 lb
  • Taille du fil
    0.0510 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800510620S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    39.2343 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800510620S COMP RESSORT - 302 SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif