Motion
C04800631380S

AS RAYMOND
C04800631380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.3800 in Length, 0.0630 in Wire Size, 35.5691 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156316
N° MFRC04800631380S
Prix2.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800631380S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.3800 in Length, 0.0630 in Wire Size, 35.5691 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156316
N° MFRC04800631380S
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
Prix2.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01535 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800631380S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    35.5691 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800631380S COMP RESSORT - 302 SS