Motion
C04800631500X

AS RAYMOND
C04800631500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 31.6540 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156318
N° MFRC04800631500X
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800631500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 31.6540 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156318
N° MFRC04800631500X
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
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01559 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800631500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    31.6540 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800631500X COMP RESSORT - 316 SS