Motion
C04800631750S

AS RAYMOND
C04800631750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 26.8226 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156319
N° MFRC04800631750S
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800631750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 1.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 26.8226 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156319
N° MFRC04800631750S
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01878 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800631750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    26.8226 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800631750S COMP RESSORT - 302 SS