Motion
C04800740880M

AS RAYMOND
C04800740880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0740 in Wire Size, 139.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156393
N° MFRC04800740880M
Prix3.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04800740880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4800 in OD, 0.8800 in Length, 0.0740 in Wire Size, 139.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156393
N° MFRC04800740880M
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
Prix3.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.4800 po
  • Poids
    0.01464 lb
  • Taille du fil
    0.0740 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04800740880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    139.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C04800740880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif