Motion
C05000630500M

AS RAYMOND
C05000630500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 94.7600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156478
N° MFRC05000630500M
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C05000630500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.5000 in OD, 0.5000 in Length, 0.0630 in Wire Size, 94.7600 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156478
N° MFRC05000630500M
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C05000630500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    94.7600 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C05000630500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE