Motion
C06000590880M

AS RAYMOND
C06000590880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0590 in Wire Size, 35.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156833
N° MFRC06000590880M
Prix2.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000590880M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 0.8800 in Length, 0.0590 in Wire Size, 35.4000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156833
N° MFRC06000590880M
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
Prix2.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8800 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.01025 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000590880M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    35.4000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000590880M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE