Motion
C06000671750S

AS RAYMOND
C06000671750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 19.1590 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156895
N° MFRC06000671750S
Prix3.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C06000671750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.6000 in OD, 1.7500 in Length, 0.0670 in Wire Size, 19.1590 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14156895
N° MFRC06000671750S
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
Prix3.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6000 po
  • Poids
    0.02278 lb
  • Taille du fil
    0.0670 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C06000671750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.1590 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C06000671750S COMP RESSORT - 302 SS