Motion
C07200591500X

AS RAYMOND
C07200591500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 12.4950 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157273
N° MFRC07200591500X
Prix4.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200591500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 1.5000 in Length, 0.0590 in Wire Size, 12.4950 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157273
N° MFRC07200591500X
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
Prix4.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01441 lb
  • Taille du fil
    0.0590 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200591500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    12.4950 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200591500X COMP RESSORT - 316 SS