Motion
C07200630750M

AS RAYMOND
C07200630750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 33.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157283
N° MFRC07200630750M
Prix2.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C07200630750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.7200 in OD, 0.7500 in Length, 0.0630 in Wire Size, 33.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14157283
N° MFRC07200630750M
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
Prix2.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.7200 po
  • Poids
    0.01049 lb
  • Taille du fil
    0.0630 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C07200630750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    33.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C07200630750M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE